Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL S125 1-1/4 rak kam | AA7FYD 15X361

CCL S125 1-1/4 Rak Cam

Finns i lager
Artikel: AA7FYD Modell: S125Korsreferens: 15X361
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCam
Kamlängd (in.)1-1/4
Kambredd (in.)5/8
Finishzink
Max. Låsningsavstånd (in.)1-1/4
TypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKompenseraTypPris
CCL S58 5/8 rak kam | AA7FYC 15X360 S58-Rakt20SEK
CCL S78 7/8 rak kamera | AA7FYE 15X362 S78-Rakt20SEK
CCL S150 1-1/2 rak kam | AA7FYF 15X363 S150-Rakt20SEK
CCL S175 1-3/4 rak kam | AA7FYG 15X364 S175-Rakt20SEK
CCL S200 2 Rak Cam | AA7FYH 15X365 S200-Rakt20SEK
CCL S225 2-1/4 rak kam | AA7FYJ 15X366 S225-Rakt20SEK
CCL F100-25 1-1/4 Offset Cam | AA7FYK 15X367 F100-251 / 4 "Kompensera20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL S125 1-1/4 Rak Cam
20SEK /enhet