Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI KONTROLLENHETER PR38-000 Tryckavlastningsventil 3/8 tum 0 till 20 psi | AH6XCR 36JN37

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 övertrycksventil 3/8 tum 0 till 20 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XCR Modell: PR38-000Korsreferens: 36JN37
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil
(M) NPT-inlopp3/8
Body MaterialMässing
Flödeskapacitet5
Funktion Tryckavlastning
Hex11/16
Längd1.75 "
Max. Temp.250
tryck~~POS=TRUNC0 till 20
TätningsmaterialMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.059
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Poppet: Rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR38-000 övertrycksventil 3/8 tum 0 till 20 psi
256SEK /enhet