Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI-KONTROLLENHETER TC12-1AA024 Gasreglage 24 tum längd | AE8GGY 6D929

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Gasreglage 24 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE8GGY Modell: TC12-1AA024Korsreferens: 6D929
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasreglage för kompressor
(M) NPT-storlek (in.)1/8
KabelbeläggningVinyl
Kabellängd24 "
KabelmaterialStålmantlat rostfritt stål
CylindermaterialMässing
PassarAlla större motortyper Upp till 15 hk
Min. tryck~~POS=TRUNC60 PSI
O-ringenNitril
VårmaterialRostfritt stål
TypDrivs av bensinmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8414904175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPassarPris
CDI-STYRENHETER TC12-1AA018 Gasreglage | AE8GGX 6D928 TC12-1AA01818 "Alla större motortyper under 8 hk350SEK
CDI-KONTROLLENHETER TC12-1AA048 Gasreglage | AE8GGZ 6D930 TC12-1AA04848 "Alla större motortyper under 8 hk391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Gasreglage 24 tums längd
336SEK /enhet