Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI KONTROLLENHETER VR10-013 Ventilavlastning 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | AC8YHB 3ETU7

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Ventilavlastning 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8YHB Modell: VR10-013Korsreferens: 3ETU7
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
2 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuum- / tryckavlastningsventil
(M) NPT-inlopp1 In.
Body MaterialMässing
Flödeskapacitet0 till 40 CFM
Funktion Konvertera enkelt från vakuum till tryckavlastning genom att vända poppet och fjäder
Hex1-5 / 8 "
Längd5.25 "
Max. Temp.250 F
tryck~~POS=TRUNC0 till 20 psi
TätningsmaterialNitril
VårmaterialRostfritt stål
Vakuumområde0 till 30 tum Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.67
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Poppet (mässingskolv med O-ringstätning)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Ventilavlastning 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi
2 329 kr /enhet