Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY 9667 aggregatvärmare Motor 1/12 Hk 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32

CENTURY 9667 Enhet Värmemotor 1/12 Hk 1050 115 V 42y

Finns i lager
Artikel: AD9QKG Modell: 9667Korsreferens: 4UE32
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
2 922 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsvärmare Motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
DutyKontinuerlig luft-över
EffektivitetsgruppStandard
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare1.8
HP1/12
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel6 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeRinga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanEnhetsvärmare
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / hål
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter1
Total längd8.187 "
Fas1
Ring Dia.2-1 / 4 "
Ring till Ring Center6-5 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2975
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenEffektivitetsgruppFulllastförstärkareTotal längdRing till Ring CenterRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
CENTURY U6521 Värmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Hög2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "3 171 kr
CENTURY 9668 Enhetsvärmemotor 1/12 Hk 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Standard0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "2 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY 9667 Enhet Värmemotor 1/12 Hk 1050 115 V 42y
2 922 kr /enhet