CENTURY U6521 Värmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82

CENTURY U6521 Enhet Värmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y

Finns i lager
Artikel: AD8RRA Modell: U6521Korsreferens: 4LY82

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsvärmare Motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
DutyKontinuerlig luft-över
EffektivitetsgruppHög
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare2.6
HP1/8
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel4 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanEnhetsvärmare
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd7 5 / 16 "
Fas1
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center4-9 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.375 "
Stud mönster4-7 / 16 "bultcirkel
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenEffektivitetsgruppFulllastförstärkareTotal längdRing till Ring CenterRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
CENTURY 9667 aggregatvärmare Motor 1/12 Hk 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Standard1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "2 922 kr
CENTURY 9668 Enhetsvärmemotor 1/12 Hk 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Standard0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "2 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY U6521 Enhet Värmemotor 1/8 Hk 1075 115 V 42y
3 171 kr /enhet