CENTURY B236 Poolmotor 5 5/8 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVY 16U415

CENTURY B236 Poolmotor 5 5/8 hk 3450/1725 rpm 230v

Finns i lager
Artikel: AA7XVY Modell: B236Korsreferens: 16U415

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 706 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPool- och spa-pumpmotor
Omgivningstemp. Räckvidd50 grader C
LagerBoll
EffektivitetsgruppStandard
KapslingÖppna Dripproof
FinishSvart
FlänsmaterialAluminium
Ram56Y
Fulllastförstärkare16.4/4.8
HP5, 5 / 8
Hz60
isolering klassF
MotorapplikationPumps
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanPool- och spa-pumpar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten3450/1725
Fas1
RotationCCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
AxelGängad 3 / 8-16 UNC-2A RH
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.375 "
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.1475
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellmotortypOmgivningstemp. RäckviddEffektivitetsgruppMonteringVarvtal på typskyltenRotationServicefaktorAxelPris
CENTURY BN50V1 Pumpmotorkondensatorstart 1.5 hk 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondensatorstart--Bas3450/1725CCWSE1.0Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH6 859 kr
CENTURY BN34V1 Pumpmotorkondensatorstart 1.5 hk 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Kondensatorstart--Bas3450/1725CCWSE1.0Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH6 679 kr
CENTURY BN23V1 Pumpmotor delad fas 1 / 2hk 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Delad fas--Bas3450CCWSE1.0Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH3 481 kr
CENTURY B2235 Poolmotor 4 1/3 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondensatorstart50 grader CHögStyv bas3450/1725CCW1.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH9 409 kr
CENTURY B2233 Poolmotor 2 1/6 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVV 16U412 B2233Kondensatorstart50 grader CStandardStyv bas3450/1725CCW1.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH7 276 kr
CENTURY B237 Poolpumpsmotor 3 hk 3450 rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 grader CStandardStyv bas3450CCW1.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH9 001 kr
CENTURY B2234 Poolmotor 2 1/4 hk 3450/1725 varv / min 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondensatorstart50 grader CStandardStyv bas3450/1725CCW1.00Gängad 3 / 8-16 UNC-2A RH8 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY B236 Poolmotor 5 5/8 hk 3450/1725 rpm 230v
11 706 kr /enhet