Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY BL6410 Motor Shaded Pole 1/8 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21

CENTURY BL6410 Motor Shaded Pole 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8FXB Modell: BL6410Korsreferens: 4KA21
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
2 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Bultcirkel Dia.4.437 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare5.2
HP1/8
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel4.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeRinga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter1
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center4-1 / 16 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5"
AxeltypFlat
Stud längd4.437 "
Stud mönster4.437 "
Stud storlek# 10-32
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassBultcirkel Dia.Kondensator ingårLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionmotortypMonteringPris
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 Hk 1000 rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Permanent delad kondensator-PSCTorsion Flex-fäste3 625 kr
CENTURY BL6416 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 920 kr
CENTURY B6415 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 860 kr
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Nej4 15 / 16 "Permanent delad kondensatorAlla vinklarPSCRinga2 820 kr
CENTURY BL6413 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Inte nödvändig4.437 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga2 154 kr
CENTURY 429 Motor Shaded Pole 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Inte nödvändig4 15 / 16 "Skuggad polAlla vinklarSkuggad polRinga1 822 kr
CENTURY 9644 Motor Psc 1/8 Hk 1075 Rpm 115v 42y Oao | AD8TPE 4MB16 9644B-Nej4 11 / 16 "Permanent delad kondensatorAlla vinklarPSCRing / Stud3 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY BL6410 Motor Shaded Pole 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao
2 395 kr /enhet