CENTURY C533 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51

CENTURY C533 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725/1140 115 56 Odp

Finns i lager
Artikel: AD9QEG Modell: C533Korsreferens: 4UB51

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare10.0/4.0
HP3 / 4, 1 / 5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1725/1140
Nominell effektivitet75.0%
Total längd12.187 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center9-13 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Stud mönster4-1/8 x 4-1/8"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKroppsdia.KapslingMotorkapslingsdesignMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenPris
CENTURY H262V2 Motor 3 fas 1 / 3hk 1725-200 / 230 Eff 460 | AA65.8HEU 2K10 H262V23-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofIngen3-fasVagga17256 182 kr
CENTURY B722L Motorkondensator Start 1.5 Hk 3450 115/208-230v 56 | AC2PDF 2LTA1 B722LKondensatorstart6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartVagga34508 452 kr
CENTURY H841V1 Motor 3 Fas 3/4hk 3450 200-230/460 Eff 71.3 | AD8RQV 4LY72 H841V13-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBil3-fasVagga34505 322 kr
CENTURY H843V1 Motor 3-fas 1.5 hk 3450 200-230 / 460 Eff 79.6 | AD8RQX 4LY74 H843V13-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBil3-fasVagga34507 580 kr
CENTURY H844 Motor 3 Phase 2 Hp 3450 200-230 / 460v Eff 83.0 | AD8TLX 4MA40 H8443-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBil3-fasVagga34507 700 kr
CENTURY RB1204AV1 Motorkondensator Start 2 Hp 1725 115 / 208-230v 56h | AD9FMH 4RGW9 RB1204AV1Kondensatorstart6.625 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartVagga17259 462 kr
CENTURY C471A Motorkondensator Start 1 Hp 1725/1140 115v 56 Odp | AD9QEJ 4UB53 C471AKondensatorstart6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartCradle / Stud1725/114010 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY C533 Motorkondensator Start 3/4 Hk 1725/1140 115 56 Odp
11 044 kr /enhet