CENTURY Remdrivmotorer, 5/8 "axeldiameter


Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motor Sub Application: Bälte Dr Fläkt / fläkt , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Rotation: CW / CCW , Axel Dia.: 5 / 8 "
StilModellMotordesignKroppsdia.KapslingMotorkapslingsdesignMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenPris (ex moms)
A
H655V1
3-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofIngen3-fasVagga1745/11408 284 SEK
B
H262V2
3-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofIngen3-fasVagga17256 182 SEK
C
H844
3-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBil3-fasVagga34507 700 SEK
D
H717V1
3-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofIngen3-fasVagga1745/11409 825 SEK
E
H657V1
3-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofIngen3-fasVagga1725/11409 262 SEK
F
H841V1
3-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBil3-fasVagga34505 322 SEK
G
HOL
3-fas6.5 "Helt sluten Air-OverHelt sluten Air-OverIngen3-fasVagga17256 428 SEK
F
H843V1
3-fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBil3-fasVagga34507 580 SEK
H
C426V1
Kondensatorstart6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartCradle / Stud17257 111 SEK
I
B722L
Kondensatorstart6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartVagga34508 452 SEK
J
RB1204AV1
Kondensatorstart6.625 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartVagga17259 462 SEK
K
C471A
Kondensatorstart6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartCradle / Stud1725/114010 675 SEK
L
B589
Kondensatorstart6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartVagga34505 990 SEK
K
C533
Kondensatorstart6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilKondensatorstartCradle / Stud1725/114011 044 SEK
M
RB2054DV2
Delad fas6.5 "ÖppenÖppenBilDelad fasVagga17255 563 SEK
N
OS2074
Delad fas5.625 "ÖppenOpen Air-OverBilDelad fasBas17253 671 SEK
O
F390
Delad fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilDelad fasVagga1725/11407 461 SEK
O
BF2056D
Delad fas6.5 "Öppna DripproofÖppna DripproofBilDelad fasVagga11407 389 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?