CENTURY C663 Direct Drive Motor, 3/4 hk | CH6NPZ 45GL99

CENTURY C663 Direct Drive Motor, 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: CH6NPZ Modell: C663Korsreferens: 45GL99

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdrivmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Duty CycleKontinuerlig
Ram56Z
Fulllastförstärkare4.8 till 4.2/2.1A
HP3/4
Hz60 Hz
Längd mindre axel10 1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationOEM-ersättare
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1100
Antal hastigheter1
Total längd14 7 / 16 "
Fas1
Ersättning för8-184787-01
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd4 1 / 8 "
Spänning208-230/460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.84
URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Ersättning för 8-184787-01

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturLagerKroppsdia.MotorkapslingsdesignMotoransökanTotal längdServicefaktorAxel Dia.Pris
CENTURY 953 direktdriven motor, permanent splitkondensator, 1-fas, 1/15 till 1/60 H | CD2KXR 45GL69 95340 grader CSleeve5"Open Air-OverDirektdriven fläkt / fläkt25.437 "1.001 / 2 "4 634 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY C663 Direct Drive Motor, 3/4 hk
12 762 kr /enhet