CENTURY F352V1 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56 Teao | AD9QFU 4UB97

CENTURY F352V1 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56 Teao

Finns i lager
Artikel: AD9QFU Modell: F352V1Korsreferens: 4UB97

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Bultcirkel Dia.5-13 / 16 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig
KapslingHelt bifogad
Ram56
Fulllastförstärkare7.0
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9.187 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddManuell
motortypDelad fas
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center8-11 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxelorienteringAlla vinklar
Stud placeringAxeländ
Stud mönster4-1/8 x 4-1/8"
Stud storlek# 10-32 x 3/4 "
Termisk skyddManuell
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.6325
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelKroppsdia.Bultcirkel Dia.Motorns monteringspositionMotoraxeldesignMotorskyddTotal längdRing till Ring CenterPris
CENTURY ARB2034L6 Motor Split Phase 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AD7YBN 4HCH6 ARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "HorisontellFlatBil9 13 / 16 "7.75 "5 112 kr
CENTURY ARB2024L3 Motor Split Phase 1/4 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AD8BYM 4HVG6 ARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "HorisontellFlatBil9.437 "7.5 "3 924 kr
CENTURY ARB2034L4 Motor Split Phase 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 56z | AE2MPX 4YHW5 ARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Alla vinklarNyckladIngen10 "-4 913 kr
CENTURY ARB2014L2 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AE3PMZ 5ELK9 ARB2014L27.25 "5-9 / 16 "5.2 "HorisontellFlatIngen8 13 / 16 "6.75 "4 018 kr
CENTURY ARB2054L4 Motor Split Phase 1 / 2hp 1725 115 / 208-230 56 Teao | AE3PND 5ELL3 ARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-HorisontellNyckladIngen10 13 / 16 "8-5 / 16 "6 170 kr
CENTURY ARB2014L Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AE7FUC 5XRZ7 ARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "HorisontellFlatBil8.875 "6.75 "3 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY F352V1 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56 Teao
6 282 kr /enhet