CENTURY ARB2014L Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AE7FUC 5XRZ7

CENTURY ARB2014L Motor delad fas 1/6 hk 1725 115/208-230v 48y

Finns i lager
Artikel: AE7FUC Modell: ARB2014LKorsreferens: 5XRZ7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.15 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4-1.4
HP1/6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd8.875 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center6.75 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud längd3 / 4 "
Stud placeringAxeländ
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud storlek# 8-32 UNC-2A
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3765
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelKroppsdia.Bultcirkel Dia.Motorns monteringspositionMotoraxeldesignMotorskyddTotal längdRing till Ring CenterPris
CENTURY ARB2034L6 Motor Split Phase 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AD7YBN 4HCH6 ARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "HorisontellFlatBil9 13 / 16 "7.75 "5 112 kr
CENTURY ARB2024L3 Motor Split Phase 1/4 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AD8BYM 4HVG6 ARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "HorisontellFlatBil9.437 "7.5 "3 924 kr
CENTURY F352V1 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56 Teao | AD9QFU 4UB97 F352V19.187 "6.5 "5-13 / 16 "Alla vinklar-Manuell-8-11 / 16 "6 282 kr
CENTURY ARB2034L4 Motor Split Phase 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 56z | AE2MPX 4YHW5 ARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Alla vinklarNyckladIngen10 "-4 913 kr
CENTURY ARB2014L2 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AE3PMZ 5ELK9 ARB2014L27.25 "5-9 / 16 "5.2 "HorisontellFlatIngen8 13 / 16 "6.75 "4 018 kr
CENTURY ARB2054L4 Motor Split Phase 1 / 2hp 1725 115 / 208-230 56 Teao | AE3PND 5ELL3 ARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-HorisontellNyckladIngen10 13 / 16 "8-5 / 16 "6 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY ARB2014L Motor delad fas 1/6 hk 1725 115/208-230v 48y
3 628 kr /enhet