CENTURY FB1056TE Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1075 rpm 60Hz | AD8TLN 4MA29

CENTURY FB1056TE Kondensorfläktmotor 1/2 hk 1075 rpm 60hz

Finns i lager
Artikel: AD8TLN Modell: FB1056TEKorsreferens: 4MA29

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerDubbel skärmad boll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.4-2.4/1.2
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionVertikal axel upp
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1075
Nominell effektivitet0.65
Antal hastigheter1
Total längd13.75 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center8-5 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5"
AxelorienteringUp
AxeltypDubbel lägenhet
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud kvantitet4
Stud storlek8-32 x 1-1/2"
Termisk skyddBil
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.8425
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLagerKroppsdia.HPHzisolering klassBlylängdLängd mindre axelPris
CENTURY FE1016SF Kondensatorfläktmotor 1/6 Hk 1075 Rpm 60Hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Boll5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "2 238 kr
CENTURY FE1018SF Kondensatorfläktmotor 1/6 hk 825 rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Boll5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "3 321 kr
CENTURY FE1028SF Kondensatorfläktmotor 1/4 hk 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Boll5.625 "1/460F48 "5.437 "3 486 kr
CENTURY FE1058SF Kondensorfläktmotor 1/2 hk 825 rpm 60 Hz | AB3BETALA 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Boll5.625 "1/260F48 "6.437 "4 352 kr
CENTURY FEH1056SF Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1075 rpm 60Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Boll5.625 "1/260F36 "6.437 "3 425 kr
CENTURY FC3056F Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1140 varv / min 60Hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Boll5.625 "1/260F5 "till 7"7 13 / 16 "6 065 kr
CENTURY ORM5458B Kondensatorfläktmotor 1/6 till 1 / 3hk 1075 varv / min | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Boll5.625 "1 / 3 till 1 / 660B35 1/2 "till 38 1/2"4.125 "2 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FB1056TE Kondensorfläktmotor 1/2 hk 1075 rpm 60hz
5 668 kr /enhet