Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY FE1016SF Kondensatorfläktmotor 1/6 Hk 1075 Rpm 60Hz | AB3PAV 1UME7

CENTURY FE1016SF Kondensorfläktmotor 1/6 hk 1075 rpm 60hz

Finns i lager
Artikel: AB3PAV Modell: FE1016SFKorsreferens: 1UME7 / 4MB21

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare1.3-1.4
HP1/6
Hz60
isolering klassF
Blylängd36 "
Längd mindre axel4 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringStud / Band / Hål
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd10 13 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6"
AxelorienteringUpp ner
AxeltypDubbel lägenhet
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud kvantitet4
Stud storlek8-32 "
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.806
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareLagerKroppsdia.HPHzisolering klassBlylängdLängd mindre axelPris
CENTURY FE1018SF Kondensatorfläktmotor 1/6 hk 825 rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Boll5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "3 321 kr
CENTURY FE1028SF Kondensatorfläktmotor 1/4 hk 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Boll5.625 "1/460F48 "5.437 "3 486 kr
CENTURY FE1058SF Kondensorfläktmotor 1/2 hk 825 rpm 60 Hz | AB3BETALA 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Boll5.625 "1/260F48 "6.437 "4 352 kr
CENTURY FEH1056SF Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1075 rpm 60Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Boll5.625 "1/260F36 "6.437 "3 425 kr
CENTURY FC3056F Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1140 varv / min 60Hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Boll5.625 "1/260F5 "till 7"7 13 / 16 "6 065 kr
CENTURY ORM5458B Kondensatorfläktmotor 1/6 till 1 / 3hk 1075 varv / min | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Boll5.625 "1 / 3 till 1 / 660B35 1/2 "till 38 1/2"4.125 "2 042 kr
CENTURY ORM5488B Kondensorfläktmotor 1/6 till 1/3 hk 825 varv / min | AD2LTD 3RCP9 ORM5488B2.1Boll5.625 "1 / 3 till 1 / 660B48 "till 51"4.875 "2 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FE1016SF Kondensorfläktmotor 1/6 hk 1075 rpm 60hz
2 238 kr /enhet