CENTURY FC1086AF Kondensatorfläktmotor 7/8 Hk 1075 Rpm 60Hz | AD2LTR 3RCT3

CENTURY FC1086AF Kondensatorfläktmotor 7/8 hk 1075 rpm 60hz

Finns i lager
Artikel: AD2LTR Modell: FC1086AFKorsreferens: 3RCT3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDW2
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare4.6/2.3
HP7/8
Hz60
isolering klassF
Blylängd5 "till 7"
Längd mindre axel10 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionVertikal axel upp
MotorfästeBand
MotoraxeldesignNycklad med enkel lägenhet
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringBand
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd14.25 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd4.187 "
AxelorienteringVertikal
AxeltypNycklad med enkel lägenhet
Termisk skyddBil
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.141
Fartygets höjd (cm)46.48
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignPris
CENTURY FC3076F Kondensatorfläktmotor 3/4 hk 1140 rpm 60Hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFBoll5.625 "10 "70 grader C3-fasOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet5 800 kr
CENTURY FC1066AF Kondensatorfläktmotor 5/8 Hk 1075 rpm 60Hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFBoll5.625 "8.5 "70 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet5 924 kr
CENTURY FC1106F Kondensatorfläktmotor 1 hk 1075 rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFBoll5.625 "10 13 / 16 "70 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet8 629 kr
CENTURY FC1156F Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFBoll5.625 "11 5 / 16 "70 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet10 207 kr
CENTURY FC3106F Kondensatorfläktmotor 1 hk 1140 rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFBoll5.625 "10 "70 grader C3-fasOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet10 666 kr
CENTURY FC3156F Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFBoll5.625 "10 "70 grader C3-fasOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet12 475 kr
CENTURY C512V1 Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 850 varv / min 60 Hz | AD8TLJ 4MA25 C512V1BDubbel förseglad boll6.5 "10 13 / 16 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet7 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FC1086AF Kondensatorfläktmotor 7/8 hk 1075 rpm 60hz
6 163 kr /enhet