Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5UGV8 Connector Flex Conduit Rak 1 1/4 In | AE6PJX

APPROVED VENDOR 5UGV8-kontakt Flexrör rak 1 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE6PJX Modell: 5UGV8

Få det Maj 8, Onsdag
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel montering av metallrör
Kabelöppning Max. (I.)1.26
Kabelöppning Min. (I.)1.22
Ledningsstorlek1-1 / 4 "
IsoleradNej
Knockout-storlek (in.)1.82
MaterialGjuten zink
NPT-storlek1-1 / 4 tum.
UnderkategoriRaka kontakter
TypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7907002000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Squeeze Clamp

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekIsoleradPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LV68 Connector Squeeze Straight 3/4 In | AC9ZQC 3LV683 / 4 "Nej50SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5UGW1 Connector Flex Conduit Rak 1 1/4 In | AE6PKA 5UGW11-1 / 4 "Ja101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5UGV8-kontakt Flexrör rak 1 1/4 tum
91SEK /enhet