CENTURY FD6001A Motor Psc 3/4 Hk 1075 208-230v 48y Öppen | AF2HKA 6TWK9

CENTURY FD6001A Motor Psc 3/4 Hp 1075 208-230v 48y Öppen

Finns i lager
Artikel: AF2HKA Modell: FD6001AKorsreferens: 6TWK9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.75 "
Bultcirkel Dia.5.187 "
Kondensator ingårMulti Rated (5/7.5/10/12.5/15MFD/370V)
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingÖppen
Ram48Y
Fulllastförstärkare4.0
HP3 / 4 till 1 / 5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / Stud / Band / Hål
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter4
Total längd10 5 / 16 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center5.437 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud längd5 / 8 "
Stud placeringAxeländ
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud storlek# 8-32 NC-2A
Termisk skyddBil
Spänning208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.02
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YSleeve5.625 "1.01/660B3.875 "2 450 kr
CENTURY 9403 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Sleeve5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 912 kr
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YSleeve5.625 "1.51/460B4.25 "2 640 kr
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YSleeve5.625 "4.21/360A5.625 "2 763 kr
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YSleeve5.625 "2.11/360A5.625 "3 128 kr
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YSleeve5.625 "2.51/660B4.875 "2 806 kr
CENTURY ONR6026 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YSleeve5"6.51/560B4.625 "2 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FD6001A Motor Psc 3/4 Hp 1075 208-230v 48y Öppen
2 992 kr /enhet