Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao

Finns i lager
Artikel: AD2LTX Modell: OGD1016Korsreferens: 3RCU8
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
2 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.15 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV4
DutyKontinuerlig luft över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare1.0
HP1/6
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel3.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd7 11 / 16 "
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3.75 "
AxelorienteringNer
AxeltypFlat
Stud längd1 / 4 "
Stud placeringMotsatt axelände
Stud mönster2-1/4 x 2-1/4"
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddBil
Spänning208-230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0185
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
CENTURY 9403 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Sleeve5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 912 kr
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YSleeve5.625 "1.51/460B4.25 "2 640 kr
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YSleeve5.625 "4.21/360A5.625 "2 763 kr
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YSleeve5.625 "2.11/360A5.625 "3 128 kr
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YSleeve5.625 "2.51/660B4.875 "2 806 kr
CENTURY ONR6026 Motorskuggad pol 1/5 Hk 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YSleeve5"6.51/560B4.625 "2 620 kr
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 Hp 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Boll6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "5 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 Hp 1075 208-230v 48y Teao
2 450 kr /enhet