CENTURY H564 Kondensatorfläktmotor 1/2 hk 1140 rpm 60Hz | AD8TRK 4MB87

CENTURY H564 Kondensorfläktmotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz

Finns i lager
Artikel: AD8TRK Modell: H564Korsreferens: 4MB87

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerDubbel förseglad boll
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram56Y
Fulllastförstärkare2.8-2.6/1.3
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionVertikal axel upp
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortyp3-fas
MonteringStud / Band
Varvtal på typskylten1140
Nominell effektivitet0.74
Antal hastigheter1
Total längd16 5 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd6"
AxelorienteringUp
AxeltypFlat
Termisk skyddBil
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.88
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignPris
CENTURY FC3076F Kondensatorfläktmotor 3/4 hk 1140 rpm 60Hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFBoll5.625 "10 "70 grader C3-fasOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet5 800 kr
CENTURY FC1066AF Kondensatorfläktmotor 5/8 Hk 1075 rpm 60Hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFBoll5.625 "8.5 "70 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet5 924 kr
CENTURY FC1086AF Kondensatorfläktmotor 7/8 Hk 1075 Rpm 60Hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFBoll5.625 "10 1 / 16 "70 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet6 163 kr
CENTURY FC1106F Kondensatorfläktmotor 1 hk 1075 rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFBoll5.625 "10 13 / 16 "70 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet8 629 kr
CENTURY FC1156F Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFBoll5.625 "11 5 / 16 "70 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet10 207 kr
CENTURY FC3106F Kondensatorfläktmotor 1 hk 1140 rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFBoll5.625 "10 "70 grader C3-fasOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet10 666 kr
CENTURY FC3156F Kondensatorfläktmotor 1-1 / 2hk 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFBoll5.625 "10 "70 grader C3-fasOpen Air-OverNycklad med enkel lägenhet12 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY H564 Kondensorfläktmotor 1/2 Hk 1140 Rpm 60hz
6 721 kr /enhet