Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY OTC6001 Kondensatorfläktmotor 1/15 hk 1500 rpm | AD2LUA 3RCV3

CENTURY OTC6001 Kondensorfläktmotor 1/15 Hk 1500 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD2LUA Modell: OTC6001Korsreferens: 3RCV3
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
2 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare1.3
HP1/15
Hz50/60
isolering klassB
Blylängd31 "till 34"
Längd mindre axel3.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1500
Antal hastigheter1
Total längd5.875 "
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud mönster1-11/16 x 1-11/16"
Stud kvantitet4
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPPris
CENTURY OTC6004 Kondensatorfläktmotor 1/20 hk 1500 varv / min | AD2LTY 3RCU9 OTC60041.11/202 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OTC6001 Kondensorfläktmotor 1/15 Hk 1500 Rpm
2 541 kr /enhet