Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY RF6403 Motorskuggad pol 1/10 Hk 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXJ 4UU76

CENTURY RF6403 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y

Finns i lager
Artikel: AD9TXJ Modell: RF6403Korsreferens: 4UU76
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
3 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Bultcirkel Dia.3.5 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
isolering klassA
Längd mindre axel4 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringBas / Stud / Ring
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter1
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center4-9 / 16 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
AxelorienteringAlla vinklar
Stud placeringAxeländ
Stud mönster2-1/2 x 2-1/2"
Stud storlek#10-32 x 1-3/16"
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRotationRPM-räckviddPris
CENTURY RF6402 Motorskuggad pol 1/10 Hk 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXG 4UU74 RF64021050CWSE1001-11003 681 kr
CENTURY RF4400 Motorskuggad pol 1/10 hk 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXH 4UU75 RF44001550CWSE1501-16003 115 kr
CENTURY RF4401 Motorskuggad pol 1/10 Hk 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXK 4UU77 RF44011550CCWSE (blyutgångsaxelände)1501-16003 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY RF6403 Motor Shaded Pole 1/10 Hp 1050 115/208-230 42y
3 675 kr /enhet