CENTURY UHH1026 Enhetsvärmare Motor 1/4 Hk 1075 208-230 V | AD9QKE 4UE30

CENTURY UHH1026 Unit Värmemotor 1/4 Hp 1075 208-230 V

Finns i lager
Artikel: AD9QKE Modell: UHH1026Korsreferens: 4UE30

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsvärmare Motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig luft-över
EffektivitetsgruppHög
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare1.8-1.8
HP1/4
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel5.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanEnhetsvärmare
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd10.375 "
Fas1
Ring Dia.2-1 / 4 "
Ring till Ring Center4-15 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5"
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.435
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturOmgivningstemp. RäckviddKroppsdia.MonteringVarvtal på typskyltenTotal längdRing till Ring CenterRPM-räckviddPris
CENTURY 733A värmemotor 1/2 1140 115 / 208-230 48y | AD7YBP 4HCH7 733A60 grader C60 grader C5.875 "Cradle / Stud114012.875 "7.875 "1101-12006 402 kr
CENTURY UH1036 Enhetsvärmemotor 1/3 1075 115 / 208-230 48y | AD7YBQ 4HCH8 UH103640 grader C40 grader C5.875 "Cradle / Stud10758.125 "5.187 "1001-11004 338 kr
CENTURY 731A aggregatvärmarmotor 1/4 1140 115/208-230 48y | AD7YBU 4HCJ2 731A60 grader C60 grader C5.875 "Cradle / Stud114012.375 "6.875 "1101-12005 679 kr
CENTURY UH1016NB Värmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD8RRE 4LY86 UH1016NB60 grader C60 grader C5.625 "Hingst10758.5 "-1001-11003 386 kr
CENTURY UH1016NBV1 Värmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD8RRM 4LY94 UH1016NBV160 grader C60 grader C5.625 "Hingst10758.5 "-1001-11003 024 kr
CENTURY UH1016V1 Värmemotor 1/6 Hk 1075 115 V 48y | AD9QKA 4UE26 UH1016V160 grader C60 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-11003 616 kr
CENTURY UH1026V1 Värmemotor 1/4 hk 1075 115 V 48y | AD9QKB 4UE27 UH1026V140 grader C40 grader C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-11003 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY UHH1026 Unit Värmemotor 1/4 Hp 1075 208-230 V
3 749 kr /enhet