CHAINFLEX CF10-02-04-1 Kontinuerlig böjningskabel 5a 300v | AB7UMB 24C102

CHAINFLEX CF10-02-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UMB Modell: CF10-02-04-1Korsreferens: 24C102

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare5
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.25 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF9-02-03-1 Kontinuerlig böjningskabel 5a 300v | AB7UKX 24C074 CF9-02-03-10.18 "324 AWG31SEK
CHAINFLEX CF9-03-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7ULB 24C078 CF9-03-05-10.22 "522 AWG42SEK
CHAINFLEX CF9-03-08-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v | AB7ULC 24C079 CF9-03-08-10.26 "822 AWG69SEK
CHAINFLEX CF9-05-12-1 Kontinuerlig böjningskabel 5a 300v | AB7ULJ 24C085 CF9-05-12-10.37 "1220 AWG130SEK
CHAINFLEX CF9-07-12-1 Kontinuerlig böjningskabel 5a 300v | AB7ULM 24C088 CF9-07-12-10.43 "1218 AWG165SEK
CHAINFLEX CF9-07-25-1 Kontinuerlig böjningskabel 5a 300v | AB7ULN 24C089 CF9-07-25-10.57 "2518 AWG277SEK
CHAINFLEX CF10-05-12-1 Kontinuerlig böjningskabel 5a 300v | AB7UMG 24C107 CF10-05-12-10.45 "1220 AWG141SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF10-02-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 5a 300v
62SEK /enhet