CHAINFLEX CF10-02-08-1 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 2a 300v | AB7UMC 24C103

CHAINFLEX CF10-02-08-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 2a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UMC Modell: CF10-02-08-1Korsreferens: 24C103

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare2
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.3 "
Antal ledare8
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadPris
CHAINFLEX CF9-02-08-1 Kontinuerlig böjningskabel 2a 300v | AB7UKY 24C075 CF9-02-08-10.26 "8Unshielded53SEK
CHAINFLEX CF9-02-12-1 Kontinuerlig böjningskabel 2a 300v | AB7UKZ 24C076 CF9-02-12-10.31 "12Unshielded83SEK
CHAINFLEX CF10-02-12-1 Kontinuerlig böjningskabel 2a 300v | AB7UMD 24C104 CF10-02-12-10.35 "12Skärmad172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF10-02-08-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 2a 300v
113SEK /enhet