CHAINFLEX CF10-07-05-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UMJ 24C109

CHAINFLEX CF10-07-05-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 10a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UMJ Modell: CF10-07-05-1Korsreferens: 24C109

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare10
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.3 "
Antal ledare5
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF10-05-04-1 Continuous Flexing Styrkabel 10a 300v | AB7UME 24C105 CF10-05-04-10.28 "4Unshielded20 AWG72SEK
CHAINFLEX CF10-15-12-1 Continuous Flexing Control Cable 10a 300v | AB7UMR 24C116 CF10-15-12-10.61 "12Skärmad16 AWG263SEK
CHAINFLEX CF10-15-18-1 Continuous Flexing Styrkabel 10a 300v | AB7UMT 24C117 CF10-15-18-10.79 "18Skärmad16 AWG440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF10-07-05-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 10a 300v
101SEK /enhet