CHAINFLEX CF10-15-05-1 Continuous Flexing Styrkabel 15a 300v | AB7UMP 24C114

CHAINFLEX CF10-15-05-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 15a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UMP Modell: CF10-15-05-1Korsreferens: 24C114

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare15
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.37 "
Antal ledare5
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF9-15-05-1 Continuous Flexing Control Cable 15a 300v | AB7ULQ 24C091 CF9-15-05-10.31 "5Unshielded16 AWG71SEK
CHAINFLEX CF9-25-12-1 Continuous Flexing Styrkabel 15a 300v | AB7ULZ 24C099 CF9-25-12-10.67 "12Unshielded14 AWG340SEK
CHAINFLEX CF10-25-12-1 Continuous Flexing Styrkabel 15a 300v | AB7UMV 24C119 CF10-25-12-10.75 "12Skärmad14 AWG421SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF10-15-05-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 15a 300v
174SEK /enhet