Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 4a 300v | AC3JUV 2TZH1

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Kontinuerlig böjande datakabel 4a 300v

Finns i lager
Artikel: AC3JUV Modell: CF211-02-01-02Korsreferens: 2TZH1
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel datakabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
LängdSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)
Max. Förstärkare4
Max. Spänning300V
Min. Böj radie12 x OD
Nominell utanför dia.0.2 "
Antal ledare1 pr.
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgVit, brun
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4604
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareTrådfärgPris
CHAINFLEX CF211-02-02-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 4a 300v | AC3JUW 2TZH2 CF211-02-02-020.28 "2 pr.1. Vit och brun 2. Grön och gul78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Kontinuerlig böjande datakabel 4a 300v
55SEK /enhet