Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF211-02-05-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 2a 300v | AC3UPF 2WGW4

CHAINFLEX CF211-02-05-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 2a 300v

Finns i lager
Artikel: AC3UPF Model: CF211-02-05-02-100Korsreferens: 2WGW4
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
10 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel datakabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
Max. Förstärkare2
Max. Spänning300V
Min. Böj radie12 x OD
Nominell utanför dia.0.33 "
Antal ledare5 pr.
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
Trådfärg1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgPris
CHAINFLEX CF211-02-05-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 2a 300v | AC3JUZ 2TZH5 CF211-02-05-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.33 "5 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett163SEK
CHAINFLEX CF211-02-06-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 2a 300v | AC3JVA 2TZH6 CF211-02-06-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.37 "6 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett 6. Grå / rosa och röd / blå144SEK
CHAINFLEX CF211-02-08-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 2a 300v | AC3JVB 2TZH7 CF211-02-08-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.45 "8 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett 6. Grå / rosa och röd / blå 7. Vit / grön och brun / grön 8. Vit / gul och gul /Brun169SEK
CHAINFLEX CF211-02-10-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 2a 300v | AC3JVC 2TZH8 CF211-02-10-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.51 "10 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett 6. Grå / rosa och röd / blå 7. Vit / grön och brun / grön 8. Vit / gul och gul / Brun 9. Vit / Grå och Grå / Brun 10. Vit / Rosa och Rosa / Brun231SEK
CHAINFLEX CF211-02-14-02 Kontinuerlig flexibel datakabel 2a 300v | AC3JVD 2TZH9 CF211-02-14-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)0.53 "14 pr.Skär i längd, ordna med foten1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett 6. Grå-rosa och röd-blå 7. Vit-grön och brun-grön 8. Vit-gul och gul -Brun 9. Vitgrå och gråbrun 10. Vitrosa och rosabrun 11. Vitblå296SEK
CHAINFLEX CF211-02-05-02-25 Kontinuerlig flexibel datakabel 2a 300v | AC3JZD 2TZX3 CF211-02-05-02-25Koppar25ft.0.33 "5 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett2 549 kr
CHAINFLEX CF211-02-08-02-25 Kontinuerlig flexibel datakabel 2a 300v | AC3JZF 2TZX5 CF211-02-08-02-25Koppar25ft.0.45 "8 pr.25ft.1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa 4. Blå och röd 5. Svart och violett 6. Grå / rosa och röd / blå 7. Vit / grön och brun / grön 8. Vit / gul och gul /Brun3 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-05-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 2a 300v
10 199 kr /enhet