Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Kontinuerlig böjande datakabel 6a 300v | AC3JZL 2TZY1

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Kontinuerlig böjande datakabel 6a 300v

Finns i lager
Artikel: AC3JZL Model: CF211-05-03-02-25Korsreferens: 2TZY1
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
2 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel datakabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd25ft.
Max. Förstärkare6
Max. Spänning300V
Min. Böj radie12 x OD
Nominell utanför dia.0.35 "
Antal ledare3 pr.
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
Trådfärg1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialLängdSpolslängdPris
CHAINFLEX CF211-05-03-02 Kontinuerlig böjande datakabel 6a 300v | AC3JVG 2TZJ3 CF211-05-03-02Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)Skär i längd, ordna med foten110SEK
CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Kontinuerlig böjande datakabel 6a 300v | AC3UPN 2WGX2 CF211-05-03-02-100Koppar100ft.100ft.6 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Kontinuerlig böjande datakabel 6a 300v
2 472 kr /enhet