Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF31-15-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3

CHAINFLEX CF31-15-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v

Finns i lager
Artikel: AC3JYU Modell: CF31-15-04-25Korsreferens: 2TZW3

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 949 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare21
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.43 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.SpolslängdTemp. RäckviddPris
CHAINFLEX CF35-15-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AB7UNQ 24C138 CF35-15-04-1KopparTPE0.37 "1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.132SEK
CHAINFLEX CF31-15-04 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5 CF31-15-04Ren kopparPVC0.43 "Skär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.115SEK
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100KopparPVC0.43 "100ft.23 grader till 158 grader F.8 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF31-15-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v
1 949 kr /enhet