CHAINFLEX Strömkabel, 21 maxförstärkare


Filter
Jacka färg: Svart , Max. ampere: 21 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 4 , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.SpolslängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
CF31-15-04
Ren kopparPVC0.43 "Skär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.115 SEK
A
CF31-15-04-100
KopparPVC0.43 "100ft.23 grader till 158 grader F.8 301 SEK
B
CF35-15-04-1
KopparTPE0.37 "1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.132 SEK
A
CF31-15-04-25
KopparPVC0.43 "25ft.23 grader till 158 grader F.1 949 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?