CHAINFLEX CF310-40-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AB7UPG 24C153

CHAINFLEX CF310-40-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v

Finns i lager
Artikel: AB7UPG Modell: CF310-40-01-1Korsreferens: 24C153

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare41
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.26 "
Antal ledare1
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 194 grader F.
TrådfärgKoppar
Trådstorlek12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfärgLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris
CHAINFLEX CF30-40-04 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2 CF30-40-04Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.47 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.102SEK
CHAINFLEX CF31-40-04 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7 CF31-40-04Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.55 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.174SEK
CHAINFLEX CF30-40-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9 CF30-40-04-25Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.47 "4Unshielded25ft.23 grader till 158 grader F.1 934 kr
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.55 "4Skärmad25ft.23 grader till 158 grader F.3 228 kr
CHAINFLEX CF30-40-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.47 "4Unshielded100ft.23 grader till 158 grader F.9 035 kr
CHAINFLEX CF31-40-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.55 "4Skärmad100ft.23 grader till 158 grader F.12 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF310-40-01-1 Continuous Flexing Power Kabel 41a 1000v
59SEK /enhet