SCHNEIDER ELECTRIC Reläuttag


Filter
Montering: DIN-skena / panel
StilModellBreddKontaktbetygDjupLängdAntal stiftUttagstypTerminalerSpänningförp. Antal.Pris (ex moms)
A
RGZE1S48M
--------10151 SEK
B
8501NR42B
--------1936 SEK
C
8501NR62B
--------1590 SEK
D
70-464-1
--------152 SEK
E
70-465-1
--------191 SEK
F
70-782-14D1
--------1114 SEK
G
70-461-1
--------1132 SEK
H
70-782EL8-1
--------1100 SEK
I
70-750-8E1
--------197 SEK
J
RSZE1S35M
--------10145 SEK
K
RGZE1S35M
--------1073 SEK
L
RSZE1S48M
--------10172 SEK
M
8501NR52B
--------1322 SEK
N
70-788EL11-1
--------1161 SEK
O
8501NR45B
--------1936 SEK
P
70-725-1
--------1305 SEK
Q
70-750EL8-1
--------1108 SEK
R
70-781D5R-1A
--------1123 SEK
S
70-784-14D1
--------1225 SEK
T
70-750-11E1
--------1116 SEK
U
8501NR41B
--------1955 SEK
V
70-782D8-1A
--------1172 SEK
W
70-783D11-1A
--------1200 SEK
X
70-750EL11-1
--------1122 SEK
Y
70-459-1
--------1113 SEK
Z
RPZF1
0.83 "16A vid 250 VAC1.22 "3.31 "5StandardSkruvklämma, blandad250V1129 SEK
A1
RXZE2S111M
1.06 "10A vid 250 VAC2.4 "3.25 "11StandardBox Lug, Separat250V1139 SEK
B1
RXZE2S108M
1.06 "12A vid 250 VAC2.4 "3.25 "8Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1140 SEK
C1
RXZE2S114M
1.06 "10A vid 250 VAC2.4 "3.25 "14Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1139 SEK
D1
RXZE2M114M
1.06 "10A vid 250 VAC1.69 "3.15 "14Fingersäker / hissBox Lug, blandad250V1141 SEK
E1
RUZC2M
1.5 "10A vid 250 VAC1.06 "2.95 "8Fingersäker / hissBox Lug, blandad250V1101 SEK
F1
RXZE2M114
1.18 "10A vid 250 VAC1.57 "3.25 "14StandardSkruvklämma, blandad250V1144 SEK
G1
RPZF2
1.18 "16A vid 250 VAC1.18 "3.31 "8StandardSkruvklämma, blandad250V1163 SEK
H1
RUZSC2M
1.42 "12A vid 250 VAC1.77 "3.78 "8Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1126 SEK
I1
RUZSC3M
1.42 "12A vid 250 VAC2.48 "3.78 "11Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1138 SEK
J1
RPZF3
1.57 "16A vid 250 VAC1.18 "3.31 "11Fingersäker / hissSkruvklämma, blandad250V1180 SEK
K1
RPZF4
1.97 "16A vid 250 VAC1.18 "3.31 "14Fingersäker / hissSkruvklämma, blandad250V1204 SEK
L1
RSLZVA4
3.54 "6A vid 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersäker / hissSkruva230 VAC/DC1330 SEK
M1
RSLZRA3
3.54 "6A vid 300 VAC2.76 "4.25 "5FingersäkerVår110 VAC/DC1208 SEK
L1
RSLZVA3
3.54 "6A vid 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersäker / hissSkruva110 VAC/DC1407 SEK
M1
RSLZRA4
3.54 "6A vid 300 VAC2.76 "4.25 "5FingersäkerVår230 VAC/DC1437 SEK
L1
RSLZVA1
3.54 "6A vid 300 VAC2.76 "4.25 "5Fingersäker / hissSkruva12 eller 24 VAC/DC1185 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?