Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-05-03 Continuous Flexing Control Kabel 8a 600v | AC3JQF 2TYW8

CHAINFLEX CF5-05-03 Continuous Flexing Control Kabel 8a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JQF Modell: CF5-05-03Korsreferens: 2TYW8
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare8
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.24 "
Antal ledare3
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.463
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddLedarmaterialJacka färgTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Antal ledarePris
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Continuous Flexing Control Cable 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 grader till 176 grader F.KopparGrå16 AWGpolyuretan300V0.77 "25241SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Continuous Flexing Control Kabel 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 grader till 176 grader F.KopparGrå16 AWGpolyuretan300V0.77 "255 561 kr
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Continuous Flexing Control Kabel 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 grader till 176 grader F.KopparGrå16 AWGpolyuretan300V0.77 "2524 086 kr
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Continuous Flexing Styrkabel 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 grader till 158 grader F.KopparGrön20 AWGPVC600V0.24 "3394SEK
CHAINFLEX CF5-05-03-100 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 grader till 158 grader F.KopparGrön20 AWGPVC600V0.24 "31 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-03 Continuous Flexing Control Kabel 8a 600v
18SEK /enhet