CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Continuous Flexing Control Kabel 8a 300v | AB7UGZ 24C007

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 8a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UGZ Modell: CF77-UL-15-25-25Korsreferens: 24C007

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrå
Jacka Materialpolyuretan
Max. Förstärkare8
Max. Spänning300V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.77 "
Antal ledare25
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddLedarmaterialJacka färgTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Antal ledarePris
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Continuous Flexing Control Cable 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 grader till 176 grader F.KopparGrå16 AWGpolyuretan300V0.77 "25241SEK
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Continuous Flexing Control Kabel 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 grader till 176 grader F.KopparGrå16 AWGpolyuretan300V0.77 "2524 086 kr
CHAINFLEX CF5-05-03 Continuous Flexing Control Kabel 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 grader till 158 grader F.Ren kopparGrön20 AWGPVC600V0.24 "318SEK
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Continuous Flexing Styrkabel 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 grader till 158 grader F.KopparGrön20 AWGPVC600V0.24 "3394SEK
CHAINFLEX CF5-05-03-100 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 grader till 158 grader F.KopparGrön20 AWGPVC600V0.24 "31 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 8a 300v
5 561 kr /enhet