CHAINFLEX CF5-15-07-100 Continuous Flexing Control Cable 14a 600v | AC3ULC 2WGJ4

CHAINFLEX CF5-15-07-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3ULC Modell: CF5-15-07-100Korsreferens: 2WGJ4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare14
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.51 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2475
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)47.24
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Continuous Flexing Control Kabel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "31SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "34SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "591SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "643SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "2 445 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "2 653 kr
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.31 "51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-07-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 600v
5 721 kr /enhet