VESTIL ELH-serien Ekonomilyftar


Vestil ELH-seriens ekonomilyftar är idealiska för att lyfta, dra och placera tunga laster på byggarbetsplatser, lager, tillverkningsanläggningar och underhållsverksamhet.

Filter
Broms typ: Weston , Färg: Orange , Betyg: Grade 80 , Huvudrum: 19 " , Material: Stål , Rotation: 360 grader
StilModellKapacitethandtag LängdKroköppningsavståndSpakmotståndPris (ex moms)
A
ELH-15-20
1500 Ibs11 "12 7 / 8 "31 Ibs4 624 SEK
B
ELH-15-10
1500 Ibs11 "12 7 / 8 "31 Ibs3 778 SEK
C
ELH-15-5
1500 Ibs11 "12 7 / 8 "31 Ibs3 291 SEK
D
ELH-20-20
2000 Ibs10 "12 3 / 4 "-4 562 SEK
E
ELH-20-5
2000 Ibs10 "12 3 / 4 "-3 794 SEK
F
ELH-20-10
2000 Ibs10 "12 3 / 4 "-4 138 SEK
G
ELH-30-10
3000 Ibs16 "15 "48 Ibs4 985 SEK
H
ELH-30-20
3000 Ibs16 "15 "48 Ibs6 350 SEK
I
ELH-30-5
3000 Ibs16 "15 "48 Ibs4 326 SEK
J
ELH-60-10
6000 Ibs16 "19 "70 Ibs7 415 SEK
K
ELH-60-20
6000 Ibs16 "19 "70 Ibs9 173 SEK
L
ELH-60-5
6000 Ibs16 "19 "70 Ibs6 521 SEK
M
ELH-120-10
12000 Ibs14 "24 7 / 16 "-11 931 SEK
N
ELH-120-20
12000 Ibs14 "24 7 / 16 "-13 641 SEK
O
ELH-120-5
12000 Ibs14 "24 7 / 16 "-10 254 SEK

ELH-serien Ekonomilyftar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ELH-seriens ekonomilyftar (med skivbromsar) från Vestil, testade till 150 % av nominell kapacitet. Vridkrokar har deformationsindikatorer och spakhandtag som kan rotera 360 grader. Enhandsfri kedja möjliggör en problemfri drift i både vertikala och horisontella positioner. Välj mellan 500 & 1000 lbs kapacitet för dessa enheter, tillgängliga i 10, 15 & 20 fots lyftalternativ.

Arbetsmekanism

  • Lastkedjan, ansluten till spakhandtaget, ger ett robust stöd för tunga laster.
  • Hissarna har ett helt slutet automatiskt bromssystem av Weston-typ, som kopplas in automatiskt när spaken släpps för att säkerställa exakt lastpositionering.
  • Med en bekväm frikedjemekanism kan lastkedjan dras utan att bromsen aktiveras, vilket möjliggör enkel justering.
  • Svängkrokar är inbyggda för säker fäste vid lasten eller lyftpunkten, för olika vinklar och underlättar säker och effektiv materialhantering.

Funktioner

  • De erbjuder en 360-graders spakhandtagsrotation för ökad flexibilitet och enkel användning från olika vinklar.
  • Dessa ELH-seriens ekonomilyftar (skivbroms) är utrustade med ett helt slutet automatiskt bromssystem av Weston-typ för att säkerställa exakt och exakt lastpositionering.
  • De har kallformad stansad stålkonstruktion för ökad hållfasthet, slagtålighet och lång livslängd.
  • Dessa lyftar är belagda med slitstark bakad emaljfärg, vilket säkerställer hållbarhet och skydd för lyftarnas ytor.
  • De har en enhandsmekanism som möjliggör enkel och bekväm användning, vilket möjliggör smidigt och problemfritt lyft eller drag i vertikala och horisontella positioner.

Kompatibla tillbehör

  • Vestil Verktygsförvaringsväskor: De levereras med robusta verktygspåsar med 12 fickor för bekväm och säker verktygsorganisation.

Standarder och godkännanden

  • ASME B30.21

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Vestil ELH-seriens ekonomilyftar?

  • Håll dig till viktkapacitetsgränserna och undvik att överbelasta lyften för att upprätthålla säkerheten.
  • Inspektera regelbundet lyften för tecken på skador eller slitage före varje användning.
  • Se till att lasten fästs och fästs på rätt sätt i lyftanordningens krokar.
  • Rensa arbetsområdet från hinder och personal för att förhindra olyckor under lyftdrift.
  • Manövrera lyften på ett kontrollerat sätt för att undvika plötsliga rörelser eller ryck.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning såsom skyddshandskar och glasögon.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt ekonomilyftar i Vestil ELH-serien?

  • Viktkapacitet
  • Lyft höjd
  • Arbetsmiljö
  • Hållbarhet och konstruktion
  • Säkerhetsanordningar

Hur rengör och underhåller man dessa ekonomilyftar?

  • Inspektera regelbundet hissen för eventuella skador eller slitage före rengöring.
  • Använd en ren trasa eller mjuk borste för att ta bort smuts och skräp från lyftens ytor.
  • Applicera rekommenderat smörjmedel på rörliga delar för smidig drift och minskad friktion.
  • Kontrollera och testa bromssystemet regelbundet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
  • Förvara lyften på ett rent och torrt ställe, helst med skyddsöverdrag eller fodral.
  • Inspektera lastkedjan för slitage eller skador, byt ut den vid behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?