Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-15-18 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7

CHAINFLEX CF5-15-18 Continuous Flexing Control Kabel 9a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JQZ Modell: CF5-15-18Korsreferens: 2TYY7
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare9
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.87 "
Antal ledare18
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6183
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF5-07-05 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Ren koppar0.31 "5Skär i längd, ordna med foten18 AWG33SEK
CHAINFLEX CF5-07-07 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Ren koppar0.35 "7Skär i längd, ordna med foten18 AWG49SEK
CHAINFLEX CF5-07-05-25 Kontinuerlig böjningskabel 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25Koppar0.31 "525ft.18 AWG666SEK
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Koppar0.35 "725ft.18 AWG975SEK
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Koppar0.87 "1825ft.16 AWG2 572 kr
CHAINFLEX CF5-07-05-100 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Koppar0.31 "5100ft.18 AWG2 833 kr
CHAINFLEX CF5-07-07-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Koppar0.35 "7100ft.18 AWG4 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-18 Continuous Flexing Control Kabel 9a 600v
143SEK /enhet