Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-15-25 Continuous Flexing Control Cable 7a 600v | AC3JRA 2TYY8

CHAINFLEX CF5-15-25 Continuous Flexing Control Kabel 7a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JRA Modell: CF5-15-25Korsreferens: 2TYY8

Få det Maj 15, Onsdag
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare7
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.94 "
Antal ledare25
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.698
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.26 "39SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.45 "105SEK
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.26 "723SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.45 "2 037 kr
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.26 "2 828 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.45 "10 954 kr
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.33 "57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-25 Continuous Flexing Control Kabel 7a 600v
239SEK /enhet