CHAINFLEX CF6-07-12-100 Continuous Flexing Control Cable 7a 600v | AC3ULW 2WGL3

CHAINFLEX CF6-07-12-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 7a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3ULW Modell: CF6-07-12-100Korsreferens: 2WGL3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare7
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.55 "
Antal ledare12
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.5425
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.26 "39SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.45 "105SEK
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.26 "723SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.45 "2 037 kr
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.26 "2 828 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.45 "10 954 kr
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Kontinuerlig flexibel styrkabel 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.20 AWGpolyuretan300V0.33 "57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-12-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 7a 600v
10 617 kr /enhet