Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF6-15-04 Kontinuerlig böjningskabel 18a 600v | AC3JRU 2TZA8

CHAINFLEX CF6-15-04 Continuous Flexing Control Kabel 18a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JRU Modell: CF6-15-04Korsreferens: 2TZA8

Få det Maj 15, Onsdag
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare18
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.41 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5022
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF6-05-05 Kontinuerlig böjningskabel 5a 600v | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05Ren koppar50.35 "5Skär i längd, ordna med foten20 AWG80SEK
CHAINFLEX CF6-05-07 Kontinuerlig böjningskabel 5a 600v | AC3JRH 2TYZ6 CF6-05-07Ren koppar50.43 "7Skär i längd, ordna med foten20 AWG89SEK
CHAINFLEX CF6-15-03 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03Ren koppar180.39 "3Skär i längd, ordna med foten16 AWG75SEK
CHAINFLEX CF6-05-05-25 Kontinuerlig böjningskabel 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-25Koppar50.35 "525ft.20 AWG1 352 kr
CHAINFLEX CF6-05-07-25 Kontinuerlig böjningskabel 5a 600v | AC3JWL 2TZN4 CF6-05-07-25Koppar50.43 "725ft.20 AWG1 662 kr
CHAINFLEX CF6-07-24-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 600v | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-25Koppar50.71 "2425ft.18 AWG3 463 kr
CHAINFLEX CF6-15-03-25 Kontinuerlig böjningskabel 18a 600v | AC3JWX 2TZP5 CF6-15-03-25Koppar180.39 "325ft.16 AWG1 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-04 Continuous Flexing Control Kabel 18a 600v
92SEK /enhet