CHAINFLEX CF9-03-04-1 Continuous Flexing Control Cable 7a 300v | AB7ULA 24C077

CHAINFLEX CF9-03-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 7a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7ULA Modell: CF9-03-04-1Korsreferens: 24C077

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare7
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.2 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF9-05-05-1 Continuous Flexing Control Cable 7a 300v | AB7ULG 24C083 CF9-05-05-10.24 "5Unshielded20 AWG38SEK
CHAINFLEX CF9-15-36-1 Continuous Flexing Control Cable 7a 300v | AB7ULW 24C096 CF9-15-36-10.91 "36Unshielded16 AWG633SEK
CHAINFLEX CF10-05-07-1 Continuous Flexing Control Kabel 7a 300v | AB7UMF 24C106 CF10-05-07-10.3 "7Unshielded20 AWG89SEK
CHAINFLEX CF10-07-12-1 Continuous Flexing Control Cable 7a 300v | AB7UML 24C111 CF10-07-12-10.49 "12Skärmad18 AWG231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF9-03-04-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 7a 300v
36SEK /enhet