CHAINFLEX CFBUS-001-1 Profibus-kabel Flex 24 / 1pr 1-1600 fot | AB7UPV 24C165

CHAINFLEX CFBUS-001-1 Profibus Cable Flex 24/1pr 1-1600 fot

Finns i lager
Artikel: AB7UPV Modell: CFBUS-001-1Korsreferens: 24C165

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömkabel
kabeltypBusshållplats
FärgViolett
Mätare / ledare24/1 pr.
Jacka färgViolett
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare5
Max. Spänning30
Nominell utanför dia.0.33 "
Antal ledare2
SpolslängdKlipp till längd
Spol- / spollängd (ft.)1 "till 1600"
Temp. Räckvidd-31 grader till 158 grader F.
TrådfärgRöd grön
Wire Gauge24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-001-1 Profibus Cable Flex 24/1pr 1-1600 fot
88SEK /enhet