BUSSMANN Brittiska och IEC-säkringar: Serie AAO


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Kroppsstil: Skruva på , Diameter: 14.5mm , Element: Single , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 80kA vid 550 VAC , Längd: 85mm , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 550 VAC
StilModellSäkringsförstärkarePris (ex moms)
A
AAO2
2373 SEK
A
AAO10
10373 SEK
A
AAO20
20376 SEK

Brittiska och IEC-säkringar: Serie AAO

Bussmanns AAO-seriens snabbverkande säkringar är utformade för överströmsskydd för allmänna ändamål för belysning och värmekretsar. Dessa brittiska och IEC -säkringar är idealiska för kraftfördelning, kabelskydd och motorskydd i kretsar. De har en strömstyrka på 2 till 20 A och en avbrottskapacitet på 80 kA vid 550 VAC. Dessa keramiska höghastighetssäkringar tillåter en begränsad mängd genomströmningsström med säkringar på 2, 10 eller 20 A. Välj bland ett brett utbud av dessa CE-märkta brittiska och IEC-säkringar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?