CHAMPION COOLER 7K595 Ducted Evaporative Cooler 7500 Cfm | AF3NMQ

CHAMPION 7K595 Ducted Evaporative Cooler 7500 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF3NMQ Modell: 7K595

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalförångad kylare
Luftflöde7500 cfm
Amps13.8/7.6/6.9
FärgSval sand
Djup41.25 "
AnsvarsfrihetSida
DriveMed
VäxeltypBälte
Kanalens öppningslängd21-3 / 4 "
Kanalens öppningsbredd21-3 / 4 "
FinishPulverlack
Höjd53.625 "
MaterialStål
MediaAsp
Motor HP3/4
Driftsvikt451 lb.
Pad tjocklek2"
Pumpspänning230
Fart1
Spänning115 / 208-230
Vattenkapacitet20 gal.
Vattenanslutning3 / 8 "
Bredd41.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 162.1485
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8479600000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFartLuftflödeAmpsSpänningBreddDjupAnsvarsfrihetDrivePris
CHAMPION COOLER 14/21DD Ducted Evaporative Cooler 8567 till 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14 / 21DDVariabel8567 till 10794 cfm-11562 "62 "NerUtan66 403 kr
CHAMPION COOLER 14/21SD Ducted Evaporative Cooler 8567 Till 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDVariabel8567 till 10794 cfm-11562 "62 "SidaMed61 262 kr
CHAMPION COOLER 75/85DD Ducted Evaporative Cooler 6074 Till 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75 / 85DDVariabel6074 till 6685 cfm-11541.25 "41.25 "NerUtan33 634 kr
CHAMPION COOLER 75/85SD Ducted Evaporative Cooler 5905 Till 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDVariabel5905 till 6498 cfm-11541.25 "41.25 "SidaUtan29 070 kr
CHAMPION COOLER 7K576 Ducted Evaporative Cooler 16000 Cfm | AF3NLV 7K576116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "NerMed78 809 kr
CHAMPION COOLER 7K577 Ducted Evaporative Cooler 16000 Cfm | AF3NLW 7K577116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "NerMed78 809 kr
CHAMPION COOLER 7K578 Ducted Evaporative Cooler 18000 Cfm | AF3NLX 7K578118,000 cfm10.6/9.6/4.8208-230/46062 "62 "NerMed82 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAMPION 7K595 Ducted Evaporative Cooler 7500 Cfm
37 801 kr /enhet