Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHANNELLOCK 436 Diagonal skärare 6 tum Total längd 27/32 tum käklängd | AE4LNW 5LJ47

CHANNELLOCK 436 diagonalskärare 6 tums totallängd 27/32 tums käklängd

Finns i lager
Artikel: AE4LNW Modell: 436Korsref.: 5LJ47
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
579SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / material3/64 - 3/32 "piano, 3/64" - 3/32 "hård / medium, 11/64" mjuk tråd
Hantera färgBlå
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd27 / 32 "
Käftbredd1.187 "
MaterialSläppsmidd högkolstål
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd6"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spänningsvärde436V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelKapkapacitet / materialHantera färgVerktygslängdSpänningsvärdeHantera typKäftlängdKäftbreddPris
CHANNELLOCK 338 Diagonal skärare 8 tum Total längd 25/32 tum käklängd | AD2AHW 3LY73 338Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1/16 "- 3/32" piano, 3/64 "- 3/32" hård / medium, 11/64 "mjuk trådBlå-Inte betygsattErgonomisk25 / 32 "1.187 "461SEK
CHANNELLOCK 337 Diagonal skärare 7 tum Total längd 25/32 tum käklängd | AE4LNU 5LJ43 337Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1/16 "- 3/32" piano, 3/64 "- 3/32" hård / medium, 11/64 "mjuk trådBlå-337VErgonomisk25 / 32 "1.187 "425SEK
CHANNELLOCK 758 Diagonalfräsar 7-1 / 2 tum | AF6KVH 19TT62 758Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Plast och 10 till 20 AWG / koppartrådBlå-1000VErgonomisk29 / 32 "19 / 32 "644SEK
CHANNELLOCK E337CB Diagonalklippare 7-1 / 4 tums kuddgrepp | AH8GKN 38RW36 E337CBInte tether kapabel31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftBlå röd7"Inte betygsattKuddgrepp7 / 8 "1"575SEK
CHANNELLOCK E336 Diagonalfräsar 6 tum Längd Ergonomisk | AH8GKP 38RW37 E336Inte tether kapabel31/64 "Med Hard, 29/32" Hard, 11/64 "SoftBlå6"Inte betygsattErgonomisk9 / 16 "3 / 4 "472SEK
CHANNELLOCK 728 Diagonalfräsar 7-1 / 2 tum längd kolstål | AH8JXR 38UV70 728Inte tether kapabel3/64 "Med Hard, 3/32" Hard, 11/64 "Soft, 5/64" PianoBlå8"Inte betygsattErgonomisk59 / 64 "17 / 32 "850SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHANNELLOCK 436 diagonalskärare 6 tums totallängd 27/32 tums käklängd
579SEK /enhet