Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHATILLON IN-002 Mekanisk hängskala linjär | AC9RTC 3JKN9

CHATILLON IN-002 Mekanisk hängvåg linjär

Finns i lager
Artikel: AC9RTC Modell: IN-002Korsreferens: 3JKN9

Få det Maj 6, Måndag
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
1 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk hängande skala
Noggrannhet0.5 oz./20g
Kapacitet2 lb.
VisaDubbel, linjär
Graderingstyp1kg / 20g
graderingar1kg / 20g
MaterialSolid mässing
Totala höjden10.375 "
Total längd10.375 "
Total bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8423810050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdNoggrannhetKapacitetTotal breddVisaGraderingstypgraderingarMaterialPris
CHATILLON WH-050 Mekanisk hängande skala Urtavla Stål | AC9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Slå0.25 lb.0.25 lb.Stål-
RFQ
CHATILLON WH-100 Mekanisk hängande skala Urtavla Stål | AC9RRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Slå--Stål3 196 kr
CHATILLON IC-500 Mekanisk hängvåg 23-1/2 tums höjd | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singel, linjär5 lb.5 lb.Stål och gjutjärn4 514 kr
CHATILLON IN-010 Mekanisk hängvåg 10-3/8 tum höjd | AC9RTH 3JKP6 I 01010.375 "0.25 pund / 100 g10 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär5kg / 100g5kg / 100gSolid mässing1 355 kr
CHATILLON IN-015 Mekanisk hängvåg 10-3 / 8 tum längd | AC9RTJ 3JKR1 I 01510.375 "0.25 pund / 100 g15 lb.3 / 4 "Dubbel, linjär7.5kg / 100g7.5kg / 100gSolid mässing1 156 kr
CHATILLON IN-030 Mekanisk hängskala 3/4 tum bredd | AC9RTL 3JKR5 I 03010.375 "0.5 pund / 250 g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dubbel, linjär15kg / 250g15kg / 250gSolid mässing1 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHATILLON IN-002 Mekanisk hängvåg linjär
1 219 kr /enhet