Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHECKERS FL2X1.75-B Kabelskydd Svart 3 fot Längd | AB6UJW 22F235

CHECKERS FL2X1.75-B Kabelskydd Svart 3 fot lång

Finns i lager
Artikel: AB6UJW Modell: FL2X1.75-BKorsreferens: 22F235
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
1 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Kanalhöjd1"
Kanalbredd1.75 "
Kanaler2
FärgSvart
AnslutningsstilL-formad, kasta över
Höjd1.5 "
Längd3ft.
Lastkapacitet1050 lb.
Materialpolyuretan
Max. Kabeldia.1"
Antal kanaler2
StilSläpp över
Bredd10.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)94.95
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningsstilHöjdLastkapacitetAntal kanalerBreddPris
CHECKERS FL1X1.5-B Kabelskydd 5.25 tum bredd | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BSvartL-formad, kasta över0.75 "1050 lb.15.25 "1 047 kr
CHECKERS FL1X4-B Kabelskydd 4 tums kanal W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BSvartL-formad, kasta över1.5 "1050 lb.110.75 "2 497 kr
KONTROLLER FL2X1.75-O Kabelskydd Orange 3 fot Längd | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OOrangeL-formad, kasta över1.5 "1050 lb.210.75 "2 017 kr
CHECKERS FL1X1.5-O kabelskydd 5.25 x 0.75 tum 3 fot orange | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OOrangeL-formad, kasta över0.75 "1050 lb.15.25 "1 047 kr
CHECKERS FL1X4-O kabelskydd 10.75 x 1.5 tum 3 fot orange | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OOrangeL-formad, kasta över1.5 "1050 lb.110.75 "2 497 kr
KONTROLLER CP1X125-GP-DO / O Kabelskydd 11.5 x 1.6 tum 3 fot orange | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OOrangeT-formad, släpp över1.62 "11,700 lb.111.5 "4 422 kr
KONTROLLER CP1X225-GP-DO-O kabelskydd faller över 1 kanal | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OOrangeT-formad, släpp över3"8500 (däck), 17,000 (axel) lb.114.25 "5 697 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHECKERS FL2X1.75-B Kabelskydd Svart 3 fot lång
1 980 kr /enhet