KERN AND SOHN SXS Series Plattformsvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformshöjd: 300 mm , Plattformsbredd: 400 mm , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Inställningstid: 2 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 500mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 5g , Enheter: g, kg, lb, oz , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVäger ytans breddlinjäritetPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningskapacitetVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris (ex moms)
A
SXS 6K-3
300 mm+/-0.0015 kg86 mm0.5g300 x 240 mm6kg300 x 240 x 86 mm240 mm-
RFQ
A
SXS 30K-2
300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 x 240 mm30kg400 x 300 x 89 mm240 mm-
RFQ
A
SXS 10K-3
300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kg300 x 240 x 86 mm240 mm24 748 SEK
RFQ
A
SXS 60K-2
300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 x 300 mm60kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
RFQ
A
SXS 10K-3L
400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 x 300 mm15kg400 x 300 x 89 mm300 mm17 634 SEK
RFQ
A
SXS 100K-2
500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kg500 x 400 x 123 mm400 mm26 526 SEK
RFQ
A
SXS 30K-2L
500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kg500 x 400 x 123 mm400 mm26 674 SEK
RFQ
A
SXS 60K-2L
500 mm+/-0.015 kg123 mm5g500 x 400 mm60kg500 x 400 x 123 mm400 mm-
RFQ
A
SXS 100K-2L
650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm32 898 SEK
RFQ
A
SXS 300K-2
650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kg650 x 500 x 133.5 mm500mm-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?